

CHF 80.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 80.00 | - |
4+ | CHF 68.90 | 13.88% |
10+ | CHF 60.40 | 24.50% |
20+ | CHF 53.90 | 32.62% |
30+ | CHF 50.30 | 37.12% |
50+ | CHF 49.00 | 38.75% |
100+ | CHF 47.40 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 19 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |