

CHF 1'902.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'056.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'902.00 | - |
4+ | CHF 1'724.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'711.00 | 10.04% |
20+ | CHF 1'698.00 | 10.73% |
30+ | CHF 1'685.00 | 11.41% |
50+ | CHF 1'659.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'647.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 199.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |