

CHF 1'125.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'216.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'125.00 | - |
4+ | CHF 1'020.00 | 9.33% |
10+ | CHF 1'012.00 | 10.04% |
20+ | CHF 1'004.00 | 10.76% |
30+ | CHF 996.00 | 11.47% |
50+ | CHF 981.00 | 12.80% |
100+ | CHF 974.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 198 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |