

CHF 2'020.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'183.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'020.00 | - |
4+ | CHF 1'830.00 | 9.41% |
10+ | CHF 1'816.00 | 10.10% |
20+ | CHF 1'802.00 | 10.79% |
30+ | CHF 1'789.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'762.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'748.00 | 13.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 196.22 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 444 |
Maß nach French R | NF-R72 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |