

CHF 1'887.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'039.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'887.00 | - |
4+ | CHF 1'710.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'697.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'684.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'671.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'646.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'634.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 194.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |