

CHF 2'784.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'009.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'784.00 | - |
4+ | CHF 2'523.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'504.00 | 10.06% |
20+ | CHF 2'485.00 | 10.74% |
30+ | CHF 2'466.00 | 11.42% |
50+ | CHF 2'429.00 | 12.75% |
100+ | CHF 2'410.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 194.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1941-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |