

CHF 1'013.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'095.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'013.00 | - |
4+ | CHF 897.00 | 11.45% |
10+ | CHF 786.50 | 22.36% |
20+ | CHF 737.50 | 27.20% |
30+ | CHF 688.50 | 32.03% |
50+ | CHF 670.50 | 33.81% |
100+ | CHF 650.50 | 35.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 190 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |