

CHF 793.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 857.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 793.00 | - |
4+ | CHF 679.50 | 14.31% |
10+ | CHF 596.00 | 24.84% |
20+ | CHF 545.00 | 31.27% |
30+ | CHF 508.50 | 35.88% |
50+ | CHF 495.50 | 37.52% |
100+ | CHF 477.00 | 39.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 190.17 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 169 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |