

CHF 820.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 886.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 820.00 | - |
4+ | CHF 700.00 | 14.63% |
10+ | CHF 614.00 | 25.12% |
20+ | CHF 563.50 | 31.28% |
30+ | CHF 526.00 | 35.85% |
50+ | CHF 512.50 | 37.50% |
100+ | CHF 502.00 | 38.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 190.09 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 264 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |