

CHF 1'719.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'858.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'719.00 | - |
4+ | CHF 1'584.00 | 7.85% |
10+ | CHF 1'558.00 | 9.37% |
20+ | CHF 1'411.00 | 17.92% |
30+ | CHF 1'317.00 | 23.39% |
50+ | CHF 1'282.00 | 25.42% |
100+ | CHF 1'271.00 | 26.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.87 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 443 |
Maß nach French R | NF-R71 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |