

CHF 1'529.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'652.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'529.00 | - |
4+ | CHF 1'357.00 | 11.25% |
10+ | CHF 1'190.00 | 22.17% |
20+ | CHF 1'110.00 | 27.40% |
30+ | CHF 1'036.00 | 32.24% |
50+ | CHF 1'010.00 | 33.94% |
100+ | CHF 990.00 | 35.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.87 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 367 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |