

CHF 1'690.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'826.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'690.00 | - |
4+ | CHF 1'509.00 | 10.71% |
10+ | CHF 1'323.00 | 21.72% |
20+ | CHF 1'268.00 | 24.97% |
30+ | CHF 1'183.00 | 30.00% |
50+ | CHF 1'153.00 | 31.78% |
100+ | CHF 1'139.00 | 32.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |