

CHF 2'512.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'715.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'512.00 | - |
4+ | CHF 2'265.00 | 9.83% |
10+ | CHF 2'233.00 | 11.11% |
20+ | CHF 2'021.00 | 19.55% |
30+ | CHF 1'887.00 | 24.88% |
50+ | CHF 1'838.00 | 26.83% |
100+ | CHF 1'816.00 | 27.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1891-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |