

CHF 1'670.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'805.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'670.00 | - |
4+ | CHF 1'482.00 | 11.26% |
10+ | CHF 1'299.00 | 22.22% |
20+ | CHF 1'228.00 | 26.47% |
30+ | CHF 1'147.00 | 31.32% |
50+ | CHF 1'117.00 | 33.11% |
100+ | CHF 1'099.00 | 34.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 184.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |