

CHF 2'489.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'690.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'489.00 | - |
4+ | CHF 2'236.00 | 10.16% |
10+ | CHF 2'183.00 | 12.29% |
20+ | CHF 1'976.00 | 20.61% |
30+ | CHF 1'844.00 | 25.91% |
50+ | CHF 1'796.00 | 27.84% |
100+ | CHF 1'776.00 | 28.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 184.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1841-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |