

CHF 775.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 837.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 775.00 | - |
4+ | CHF 664.00 | 14.32% |
10+ | CHF 582.00 | 24.90% |
20+ | CHF 530.50 | 31.55% |
30+ | CHF 495.00 | 36.13% |
50+ | CHF 482.00 | 37.81% |
100+ | CHF 465.50 | 39.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.82 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 168 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |