

CHF 786.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 849.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 786.00 | - |
4+ | CHF 670.50 | 14.69% |
10+ | CHF 588.00 | 25.19% |
20+ | CHF 540.50 | 31.23% |
30+ | CHF 504.50 | 35.81% |
50+ | CHF 491.50 | 37.47% |
100+ | CHF 481.00 | 38.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.74 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 263 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |