

CHF 1'672.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'807.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'672.00 | - |
4+ | CHF 1'534.00 | 8.25% |
10+ | CHF 1'510.00 | 9.69% |
20+ | CHF 1'367.00 | 18.24% |
30+ | CHF 1'276.00 | 23.68% |
50+ | CHF 1'243.00 | 25.66% |
100+ | CHF 1'231.00 | 26.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.52 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 442 |
Maß nach French R | NF-R70 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |