

CHF 1'473.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'592.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'473.00 | - |
4+ | CHF 1'310.00 | 11.07% |
10+ | CHF 1'148.00 | 22.06% |
20+ | CHF 1'071.00 | 27.29% |
30+ | CHF 999.50 | 32.15% |
50+ | CHF 973.50 | 33.91% |
100+ | CHF 954.00 | 35.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.52 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 366 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |