

CHF 976.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'055.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 976.50 | - |
4+ | CHF 865.50 | 11.37% |
10+ | CHF 759.00 | 22.27% |
20+ | CHF 712.50 | 27.04% |
30+ | CHF 665.00 | 31.90% |
50+ | CHF 648.00 | 33.64% |
100+ | CHF 627.50 | 35.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 182 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |