

CHF 72.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 72.70 | - |
4+ | CHF 62.60 | 13.89% |
10+ | CHF 54.90 | 24.48% |
20+ | CHF 48.90 | 32.74% |
30+ | CHF 45.70 | 37.14% |
50+ | CHF 44.50 | 38.79% |
100+ | CHF 43.00 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.72 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 116 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |