

CHF 71.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 71.70 | - |
4+ | CHF 61.70 | 13.95% |
10+ | CHF 54.10 | 24.55% |
20+ | CHF 48.40 | 32.50% |
30+ | CHF 45.10 | 37.10% |
50+ | CHF 43.90 | 38.77% |
100+ | CHF 42.40 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.4 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R14 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |