

CHF 207.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 224.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 207.50 | - |
4+ | CHF 178.00 | 14.22% |
10+ | CHF 156.50 | 24.58% |
20+ | CHF 140.00 | 32.53% |
30+ | CHF 130.50 | 37.11% |
50+ | CHF 127.00 | 38.80% |
100+ | CHF 122.50 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.42 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 314 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |