

CHF 1'667.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'802.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'667.00 | - |
4+ | CHF 1'475.00 | 11.52% |
10+ | CHF 1'293.00 | 22.44% |
20+ | CHF 1'220.00 | 26.81% |
30+ | CHF 1'139.00 | 31.67% |
50+ | CHF 1'109.00 | 33.47% |
100+ | CHF 1'080.00 | 35.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 179.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |