

CHF 2'458.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'657.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'458.00 | - |
4+ | CHF 2'170.00 | 11.72% |
10+ | CHF 2'121.00 | 13.71% |
20+ | CHF 1'920.00 | 21.89% |
30+ | CHF 1'792.00 | 27.10% |
50+ | CHF 1'746.00 | 28.97% |
100+ | CHF 1'725.00 | 29.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 179.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1791-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |