

CHF 754.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 815.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 754.50 | - |
4+ | CHF 648.00 | 14.12% |
10+ | CHF 568.00 | 24.72% |
20+ | CHF 518.00 | 31.35% |
30+ | CHF 483.50 | 35.92% |
50+ | CHF 471.00 | 37.57% |
100+ | CHF 454.00 | 39.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.47 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 167 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |