

CHF 763.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 825.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 763.50 | - |
4+ | CHF 652.50 | 14.54% |
10+ | CHF 572.00 | 25.08% |
20+ | CHF 526.00 | 31.11% |
30+ | CHF 491.00 | 35.69% |
50+ | CHF 478.50 | 37.33% |
100+ | CHF 467.50 | 38.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.39 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 262 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |