

CHF 1'627.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'758.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'627.00 | - |
4+ | CHF 1'473.00 | 9.47% |
10+ | CHF 1'449.00 | 10.94% |
20+ | CHF 1'311.00 | 19.42% |
30+ | CHF 1'224.00 | 24.77% |
50+ | CHF 1'192.00 | 26.74% |
100+ | CHF 1'181.00 | 27.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.17 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 441 |
Maß nach French R | NF-R69 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |