

CHF 1'441.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'557.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'441.00 | - |
4+ | CHF 1'280.00 | 11.17% |
10+ | CHF 1'122.00 | 22.14% |
20+ | CHF 1'046.00 | 27.41% |
30+ | CHF 976.00 | 32.27% |
50+ | CHF 951.00 | 34.00% |
100+ | CHF 933.00 | 35.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.17 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 365 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |