

CHF 938.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'013.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 938.00 | - |
4+ | CHF 831.50 | 11.35% |
10+ | CHF 729.00 | 22.28% |
20+ | CHF 687.50 | 26.71% |
30+ | CHF 642.00 | 31.56% |
50+ | CHF 625.00 | 33.37% |
100+ | CHF 603.00 | 35.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |