

CHF 1'654.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'787.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'654.00 | - |
4+ | CHF 1'434.00 | 13.30% |
10+ | CHF 1'257.00 | 24.00% |
20+ | CHF 1'195.00 | 27.75% |
30+ | CHF 1'116.00 | 32.53% |
50+ | CHF 1'087.00 | 34.28% |
100+ | CHF 1'059.00 | 35.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |