

CHF 2'401.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'595.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'401.00 | - |
4+ | CHF 2'120.00 | 11.70% |
10+ | CHF 2'071.00 | 13.74% |
20+ | CHF 1'874.00 | 21.95% |
30+ | CHF 1'750.00 | 27.11% |
50+ | CHF 1'704.00 | 29.03% |
100+ | CHF 1'685.00 | 29.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1741-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |