

CHF 790.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 854.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 790.50 | - |
4+ | CHF 677.50 | 14.29% |
10+ | CHF 594.00 | 24.86% |
20+ | CHF 540.50 | 31.63% |
30+ | CHF 504.50 | 36.18% |
50+ | CHF 491.50 | 37.82% |
100+ | CHF 475.00 | 39.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 173 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |