

CHF 741.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 801.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 741.00 | - |
4+ | CHF 634.50 | 14.37% |
10+ | CHF 556.00 | 24.97% |
20+ | CHF 509.50 | 31.24% |
30+ | CHF 475.50 | 35.83% |
50+ | CHF 463.50 | 37.45% |
100+ | CHF 454.00 | 38.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 171.04 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 261 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |