

CHF 920.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 994.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 920.00 | - |
4+ | CHF 815.50 | 11.36% |
10+ | CHF 715.00 | 22.28% |
20+ | CHF 675.50 | 26.58% |
30+ | CHF 630.50 | 31.47% |
50+ | CHF 614.00 | 33.26% |
100+ | CHF 591.50 | 35.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 170 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |