

CHF 1'556.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'682.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'556.00 | - |
4+ | CHF 1'409.00 | 9.45% |
10+ | CHF 1'385.00 | 10.99% |
20+ | CHF 1'253.00 | 19.47% |
30+ | CHF 1'170.00 | 24.81% |
50+ | CHF 1'139.00 | 26.80% |
100+ | CHF 1'130.00 | 27.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 170.82 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 440 |
Maß nach French R | NF-R68 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |