

CHF 1'384.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'496.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'384.00 | - |
4+ | CHF 1'230.00 | 11.13% |
10+ | CHF 1'079.00 | 22.04% |
20+ | CHF 1'007.00 | 27.24% |
30+ | CHF 939.50 | 32.12% |
50+ | CHF 915.00 | 33.89% |
100+ | CHF 896.50 | 35.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 170.82 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 364 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |