

CHF 76.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 76.90 | - |
4+ | CHF 66.20 | 13.91% |
10+ | CHF 58.10 | 24.45% |
20+ | CHF 51.80 | 32.64% |
30+ | CHF 48.40 | 37.06% |
50+ | CHF 47.10 | 38.75% |
100+ | CHF 45.40 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |