

CHF 74.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 74.40 | - |
4+ | CHF 64.00 | 13.98% |
10+ | CHF 56.10 | 24.60% |
20+ | CHF 50.20 | 32.53% |
30+ | CHF 46.80 | 37.10% |
50+ | CHF 45.60 | 38.71% |
100+ | CHF 43.90 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |