

CHF 1'618.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'749.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'618.00 | - |
4+ | CHF 1'405.00 | 13.16% |
10+ | CHF 1'232.00 | 23.86% |
20+ | CHF 1'173.00 | 27.50% |
30+ | CHF 1'094.00 | 32.39% |
50+ | CHF 1'066.00 | 34.12% |
100+ | CHF 1'028.00 | 36.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 169.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |