

CHF 2'369.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'560.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'369.00 | - |
4+ | CHF 2'077.00 | 12.33% |
10+ | CHF 1'821.00 | 23.13% |
20+ | CHF 1'819.00 | 23.22% |
30+ | CHF 1'697.00 | 28.37% |
50+ | CHF 1'653.00 | 30.22% |
100+ | CHF 1'635.00 | 30.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 169.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1691-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |