

CHF 906.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 979.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 906.00 | - |
4+ | CHF 802.00 | 11.48% |
10+ | CHF 703.00 | 22.41% |
20+ | CHF 663.00 | 26.82% |
30+ | CHF 618.50 | 31.73% |
50+ | CHF 602.50 | 33.50% |
100+ | CHF 582.00 | 35.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 166 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |