

CHF 761.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 822.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 761.00 | - |
4+ | CHF 652.50 | 14.26% |
10+ | CHF 572.00 | 24.84% |
20+ | CHF 522.00 | 31.41% |
30+ | CHF 487.50 | 35.94% |
50+ | CHF 474.50 | 37.65% |
100+ | CHF 458.00 | 39.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 166 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |