

CHF 700.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 756.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 700.00 | - |
4+ | CHF 600.50 | 14.21% |
10+ | CHF 526.50 | 24.79% |
20+ | CHF 480.50 | 31.36% |
30+ | CHF 448.50 | 35.93% |
50+ | CHF 437.00 | 37.57% |
100+ | CHF 422.00 | 39.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.77 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 165 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |