

CHF 722.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 781.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 722.50 | - |
4+ | CHF 621.00 | 14.05% |
10+ | CHF 544.50 | 24.64% |
20+ | CHF 491.00 | 32.04% |
30+ | CHF 458.50 | 36.54% |
50+ | CHF 446.50 | 38.20% |
100+ | CHF 435.00 | 39.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.69 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 260 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |