

CHF 1'527.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'650.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'527.00 | - |
4+ | CHF 1'346.00 | 11.85% |
10+ | CHF 1'325.00 | 13.23% |
20+ | CHF 1'199.00 | 21.48% |
30+ | CHF 1'119.00 | 26.72% |
50+ | CHF 1'090.00 | 28.62% |
100+ | CHF 1'080.00 | 29.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.47 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 439 |
Maß nach French R | NF-R67 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |