

CHF 1'316.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'422.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'316.00 | - |
4+ | CHF 1'169.00 | 11.17% |
10+ | CHF 1'025.00 | 22.11% |
20+ | CHF 957.00 | 27.28% |
30+ | CHF 893.00 | 32.14% |
50+ | CHF 870.00 | 33.89% |
100+ | CHF 853.00 | 35.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.47 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 363 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |