

CHF 1'554.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'679.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'554.00 | - |
4+ | CHF 1'350.00 | 13.13% |
10+ | CHF 1'184.00 | 23.81% |
20+ | CHF 1'127.00 | 27.48% |
30+ | CHF 1'052.00 | 32.30% |
50+ | CHF 1'025.00 | 34.04% |
100+ | CHF 988.00 | 36.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |