

CHF 2'295.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'480.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'295.00 | - |
4+ | CHF 2'050.00 | 10.68% |
10+ | CHF 1'995.00 | 13.07% |
20+ | CHF 1'806.00 | 21.31% |
30+ | CHF 1'686.00 | 26.54% |
50+ | CHF 1'642.00 | 28.45% |
100+ | CHF 1'583.00 | 31.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1641-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |