

CHF 747.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 808.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 747.50 | - |
4+ | CHF 641.00 | 14.25% |
10+ | CHF 562.00 | 24.82% |
20+ | CHF 513.50 | 31.30% |
30+ | CHF 479.50 | 35.85% |
50+ | CHF 467.00 | 37.53% |
100+ | CHF 450.50 | 39.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 162 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |